DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 in | AA6GAE

DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 tommer

På lager
Vare: AA6GAE Modell: 13W873

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsskjær
Bøyelengde (in.)40-1/2
BladeJusterbar og vendbar med to kanter
Kapasitet av mildt stål (måler)20
AnleggCast Iron
Skjærebredde40-1 / 2 tommer
DieKarbonstål, varmebehandlet stål hann, størrelse 1, 1 1/2, 2, 4, 7, 10, 15 ", kontinuerlig hunnformet V-formet
Fingerbredde (in.)1, 1 1/2, 2, 4, 7, 10, 15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.95
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8462290020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ruller (Min 1-11 / 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakPris
DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 i | AA4EAQ 12G596Cast IronMetal Forming Machine8 261 NOK
DAYTON 12G597 kombinasjonsskjærebrems og rulle 52 tommer | AA4ØR 12G597Cast IronMetal Forming Machine50 577 NOK
DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 In | AA4EAT 12G598Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine7 035 NOK
DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 In | AA4EAU 12G599Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine49 010 NOK
DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 inn | AA6GAA 13W869Cast IronKombinasjonsskjær15 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 tommer
23 313 NOK / enhet