DAYTON 12G597 kombinasjonsskjærebrems og rulle 52 tommer | AA4ØR

DAYTON 12G597 Kombinasjonsskjærbrems og rull 52 tommer

På lager
Vare: AA4EAR Modell: 12G597

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Forming Machine
Bøyelengde (in.)52
BladeJusterbar og vendbar med to kanter, laget av verktøystål
Kapasitet av mildt stål (måler)16
AnleggCast Iron
Skjærebredde52 inn.
DieKarbonstål, stål hann, størrelser 1 ", 1 1/2", 2 ", 2 1/2", 4 ", 7", 9 ", 10" og 15 ", kontinuerlig kvinnelig V -formet forming
Fingerbredde (in.)1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 4, 7, 9, 10, 15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 526.05
Skipets høyde (cm)92.96
Skipets lengde (cm)179.07
Skipets bredde (cm)58.93
HS kode8462290020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ruller (min. 2-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakPris
DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 i | AA4EAQ 12G596Cast IronMetal Forming Machine8 261 NOK
DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 In | AA4EAT 12G598Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine7 035 NOK
DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 In | AA4EAU 12G599Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine49 010 NOK
DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 inn | AA6GAA 13W869Cast IronKombinasjonsskjær15 399 NOK
DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 in | AA6GAE 13W873Cast IronKombinasjonsskjær23 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12G597 Kombinasjonsskjærbrems og rull 52 tommer
50 577 NOK / enhet