DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 In | AA4EAT

DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 tommer

På lager
Vare: AA4EAT Modell: 12G598

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Forming Machine
Bøyelengde (in.)24
Kapasitet av mildt stål (måler)20
AnleggKropp laget av sveisede stålplater
DieKarbonstål, stålhane, størrelser 1 ", 2", 3 ", 8" og 10 "
Fingerbredde (in.)1,2,3,8,10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8462290020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Boksdybde (in.) (1-5 / 8)
    • Maks. Løft av bjelke (inn.) (3/8)

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakPris
DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 i | AA4EAQ 12G596Cast IronMetal Forming Machine8 261 NOK
DAYTON 12G597 kombinasjonsskjærebrems og rulle 52 tommer | AA4ØR 12G597Cast IronMetal Forming Machine50 577 NOK
DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 In | AA4EAU 12G599Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine49 010 NOK
DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 inn | AA6GAA 13W869Cast IronKombinasjonsskjær15 399 NOK
DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 in | AA6GAE 13W873Cast IronKombinasjonsskjær23 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 tommer
7 035 NOK / enhet