DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 In | AA4EAU

DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 tommer

På lager
Vare: AA4EAU Modell: 12G599

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Forming Machine
Bøyelengde (in.)40
Kapasitet av mildt stål (måler)12
AnleggKropp laget av sveisede stålplater
DieKarbonstål, stålhann, størrelser 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm og 270 mm
Fingerbredde (in.)25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 270mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 327.6
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)146.05
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8462290020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Boksdybde (in.) (6)
    • Maks. Lift of Beam (In.) (1-7 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakPris
DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 i | AA4EAQ 12G596Cast IronMetal Forming Machine8 261 NOK
DAYTON 12G597 kombinasjonsskjærebrems og rulle 52 tommer | AA4ØR 12G597Cast IronMetal Forming Machine50 577 NOK
DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 In | AA4EAT 12G598Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine7 035 NOK
DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 inn | AA6GAA 13W869Cast IronKombinasjonsskjær15 399 NOK
DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 in | AA6GAE 13W873Cast IronKombinasjonsskjær23 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 tommer
49 010 NOK / enhet