DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 i | AA4EAQ

DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 tommer

På lager
Vare: AA4EAQ Modell: 12G596

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Forming Machine
Bøyelengde (in.)12
BladeJusterbar og vendbar med to kanter, laget av verktøystål
Kapasitet av mildt stål (måler)20
AnleggCast Iron
Skjærebredde12 inn.
DieKarbonstål, stålhane, størrelser 1 ", 2", 3 ", 4", kontinuerlig hunn V-formet
Fingerbredde (in.)1-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.775
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8462290020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ruller (min. 1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakPris
DAYTON 12G597 kombinasjonsskjærebrems og rulle 52 tommer | AA4ØR 12G597Cast IronMetal Forming Machine50 577 NOK
DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 In | AA4EAT 12G598Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine7 035 NOK
DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 In | AA4EAU 12G599Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine49 010 NOK
DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 inn | AA6GAA 13W869Cast IronKombinasjonsskjær15 399 NOK
DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 in | AA6GAE 13W873Cast IronKombinasjonsskjær23 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 tommer
8 261 NOK / enhet