DOTCO Luftkvern


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4 , CFM @ full belastning: 16 , Håndtaksmateriale: Aluminum , HP: 0.3 , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Ja , Hjuldiameter: 1"
StilModellDutyEksosGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A
10L1101-36-G
IndustriellFront28,000 rpm9 4 / 5 "11 403 NOK
B
10L1000-36-G
standardFront34,000 rpm4 3 / 5 "6 581 NOK
B
10L1080-36-G
standardBak30,000 rpm4 3 / 5 "7 220 NOK

Luftkvern

De industrielle og standardbaserte Dotco inline-luftsliperne er ideelle for utjevning av sveiseskjøter og avgrading av ferdige deler, samt for dyse- og formoperasjoner. Disse rettsliperne med variabel hastighet har en høyhastighetsmotor (opptil 34000 rpm) for å møte høye krav til fjerning av materialer og perfekt balanserte deler for å redusere vibrasjoner og opprettholde verktøyets stabilitet. De kan enten brukes med 1.2-tommers hardmetallbor for avgrading av harde materialer som stein, stål, hardtre og keramikk, eller 1-tommers monterte slipeskiver for generell skjæring, forming og slipeapplikasjoner. Disse kompakte kvernene krever et maksimalt lufttrykk på 90 psi for å fungere og er tilgjengelige i eksoskonfigurasjoner foran og bak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?