Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 10L1000-36-G Luftkvern 34000 Rpm 4-3/5 Tommer Lengde | AB7WHV 24D711

DOTCO 10L1000-36-G luftkvern 34000 rpm 4-3/5 tommers lengde

På lager
Vare: AB7WHV Modell: 10L1000-36-GKryssreferanse: 24D711
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
6 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning16
Dutystandard
EksosFront
Gratis hastighet34,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.3
LåseJa
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde4 3 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1 / 4 "
Gasspedalspaken
variable SpeedJa
Hjuldiameter1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyEksosGratis hastighetTotal lengdePris
DOTCO 10L1080-36-G Luftkvern 30000 Rpm 4-3/5 Tommer Lengde | AB7WHW 24D712 10L1080-36-GstandardBak30,000 rpm4 3 / 5 "7 220 NOK
DOTCO 10L1101-36-G Luftkvern 28000 Rpm 9-4/5 Tommer Lengde | AB7WHX 24D713 10L1101-36-GIndustriellFront28,000 rpm9 4 / 5 "11 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 10L1000-36-G luftkvern 34000 rpm 4-3/5 tommers lengde
6 581 NOK / enhet