DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 inn | AA6GAA

DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 tommer

På lager
Vare: AA6GAA Modell: 13W869

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsskjær
Bøyelengde (in.)30-1/4
BladeJusterbar og vendbar med to kanter
Kapasitet av mildt stål (måler)20
AnleggCast Iron
Skjærebredde30 inn.
DieKarbonstål, varmebehandlet stålhane, størrelse 1, 2, 3, 6, 8 og 10 ", kontinuerlig hunnformet V-formet
Fingerbredde (in.)1, 2, 3, 6, 8, 10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 178.65
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)100.08
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8462290020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ruller (Min 1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakPris
DAYTON 12G596 Kombinasjonsskjærbrems og rull 12 i | AA4EAQ 12G596Cast IronMetal Forming Machine8 261 NOK
DAYTON 12G597 kombinasjonsskjærebrems og rulle 52 tommer | AA4ØR 12G597Cast IronMetal Forming Machine50 577 NOK
DAYTON 12G598 Bremsebenk 24 In | AA4EAT 12G598Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine7 035 NOK
DAYTON 12G599 Bremsegulvfot aktivert 40 In | AA4EAU 12G599Kropp laget av sveisede stålplaterMetal Forming Machine49 010 NOK
DAYTON 13W873 Kombinasjonsskjærbrems og rull 40 in | AA6GAE 13W873Cast IronKombinasjonsskjær23 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13W869 Kombinasjonsskjærbrems og rull 30 tommer
15 399 NOK / enhet