Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR GLOVE S13SXPUQ10 Cut-Resistant Gloves, Xl, Ansi Cut Level A2, Palm, Dipped, Polyurethane, 1 Pr | CU4WGA 32HV61

SUPERIOR S13SXPUQ10 Cut-Resistant Gloves, Xl, Ansi Cut Level A2, Palm, Dipped, Polyurethane, 1 Pr

På lager
Vare: CU4WGA Modell: S13SXPUQ10Kryssref: 32HV61

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SUPERIOR HANSKE S18TAFGPU12 belagt hanske, hanskestørrelse, 1 par | CU4VZV 506J48 S18TAFGPU12Hanske129NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU9 belagt hanske, 1 par | CU4VZW 330ZC6 PSTAGHVPU9Hanske1177NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU2 belagt hanske, 1 par | CU4VZX 330ZC9 PSTAGHVPU2Hanske1177NOK
SUPERIOR HANSKE SSXPU3OF-6 belagt hanske, 1 par | CU4VZY 347HZ0 SSXPU3OF-6Hanske1294NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU1 belagt hanske, 1 par | CU4VZZ 330ZC8 PSTAGHVPU1Hanske1177NOK
SUPERIOR HANSKE SSXPU3OF10 belagt hanske, 1 par | CU4WAA 347HY9 SSXPU3OF10Hanske1299NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU5 belagt hanske, 1 par | CU4WAB 330ZC2 PSTAGHVPU5Hanske1177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR S13SXPUQ10 Cut-Resistant Gloves, Xl, Ansi Cut Level A2, Palm, Dipped, Polyurethane, 1 Pr
245NOK / enhet