BUSSMANN PLU111-WH DIN-skinneterminalblokk, ledning til ledning, 600V, 70A, 6 posisjoner

På lager
Vare: BD4UAJ Modell: PLU111-WH

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
FARGEHvit
Farge / finishHvit
TilkoblingsmetodeSkru
Karakter70A
Lengde47.49mm
Antall stillinger6 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde15.88mm
ProdukttypeDIN-skinne terminalblokker
typenledning til ledning
Spenning600V
Spenningsverdier600V
Bredde46.99mm
Wire Gauge18 AWG til 4 AWG
Wire Gauge Maks4AWG
Trådmåler Min18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 136.35

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKarakterLengdeBreddeWire GaugeWire Gauge MaksTrådmåler MinMonteringsstilPris
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41mm lengde, 600V, 30A, Hvit | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG til 10 AWG10AWG22AWGDIN-skinneholder66NOK
BUSSMANN PDB220-3 terminalblokk, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skru691NOK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblokk, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skru1 519 NOK
BUSSMANN HH-REC terminalblokk | BC8TMM HH-REC--------89NOK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Hvit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG til 8 AWG8AWG22AWGDIN-skinneholder238NOK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Rekkeklemme | BC9BMP NFT3-A01--------79NOK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Rekkeklemme, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skru487NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PLU111-WH DIN-skinneterminalblokk, ledning til ledning, 600V, 70A, 6 posisjoner
613NOK / enhet