Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 9933-05-BQ Engangsfilter, Nylon, 1/4 i rør - PK10 | AD7YQQ 4HEV4

PARKER 9933-05-BQ engangsfilter, nylon, 1/4 i rør - PK10

På lager
Vare: AD7YQQ Modell: 9933-05-BQKryssref: 4HEV4
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
4 049 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
Skålmaterialenylon
Skålstørrelse0.003 oz.
Avløpsportstørrelse1/4 "rør
Filter MediaMikrofiber
Housing Materialnylon
Maks. Strømme6.3 cfm
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.230 Grader F
Total høyde3.28 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1/4 "rør
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker 9933-05-BQ Balston-filter designet for å gi høyeffektiv gass- og væskefiltrering i luftlogiske enheter og miljøprøvetakingsenheter
    • Har en mikrofiberfilterpatron permanent koblet til en forseglet plastholder med et maksimalt trykk på 125 psi
    • Kommer i et nylonhus, ideelt for å tåle høytrykksforhold og tøffe industrimiljøer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 9933-05-BQ engangsfilter, nylon, 1/4 i rør - PK10
4 049 NOK /pakke