Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NDN3-WH Din Rail-terminalblokk, 42.41 mm lengde, 600V, 30A, hvit

På lager
Vare: BC8BZM Modell: NDN3-WH
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
FARGEHvit
Farge / finishHvit
TilkoblingsmetodeSkru
Karakter30A
Høyde33.27mm
Lengde42.41mm
Maks. Driftstemperatur105 grader C
MonteringsstilDIN-skinneholder
MonteringstypeDIN-skinne
Antall stillinger2
emballasjeBulk
Tonehøyde7.62mm
ProdukttypeDIN-skinne terminalblokker
typenNDN-terminalblokker
Spenning600V
Spenningsverdier600V
Bredde23.87mm
Wire Gauge22 AWG til 10 AWG
Wire Gauge Maks10AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295

Produktdetaljer:

    • NDN-serien

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKarakterLengdeBreddeWire GaugeWire Gauge MaksTrådmåler MinMonteringsstilPris
BUSSMANN PDB220-3 terminalblokk, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skru691NOK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblokk, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skru1 519 NOK
BUSSMANN HH-REC terminalblokk | BC8TMM HH-REC--------89NOK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Hvit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG til 8 AWG8AWG22AWGDIN-skinneholder238NOK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Rekkeklemme | BC9BMP NFT3-A01--------79NOK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Rekkeklemme, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skru487NOK
RFQ
BUSSMANN NDN3-YE Din Rail Terminal Block, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NDN3-WH Din Rail-terminalblokk, 42.41 mm lengde, 600V, 30A, hvit
66NOK / enhet