BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R rekkeklemme, 115A, termoplast

Vare: BD2LJV Modell: C7021-02N-M6-4-R
487NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Karakter115A
Housing Materialtermo
Lengde36.1mm
Maks. Driftstemperatur130 grader C
MonteringsvinkelVertikal
MonteringsstilSkru
Antall stillinger4
Antall rader2
Tonehøyde17.5mm
OppsigelsestypeSkru
Trådstørrelse1 / 4in
Spenning300V
Bredde36.1mm

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKarakterLengdeBreddeWire GaugeWire Gauge MaksTrådmåler MinMonteringsstilPris
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41mm lengde, 600V, 30A, Hvit | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG til 10 AWG10AWG22AWGDIN-skinneholder66NOK
BUSSMANN PDB220-3 terminalblokk, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skru691NOK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblokk, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skru1 519 NOK
BUSSMANN HH-REC terminalblokk | BC8TMM HH-REC--------89NOK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Hvit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG til 8 AWG8AWG22AWGDIN-skinneholder238NOK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Rekkeklemme | BC9BMP NFT3-A01--------79NOK
BUSSMANN NDN3-YE Din Rail Terminal Block, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R rekkeklemme, 115A, termoplast
487NOK / enhet