Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HH-REC rekkeklemme

På lager
Vare: BC8TMM Modell: HH-REC

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
emballasjeBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKarakterLengdeBreddeWire GaugeWire Gauge MaksTrådmåler MinMonteringsstilPris
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41mm lengde, 600V, 30A, Hvit | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG til 10 AWG10AWG22AWGDIN-skinneholder66NOK
BUSSMANN PDB220-3 terminalblokk, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skru691NOK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblokk, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skru1 519 NOK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Hvit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG til 8 AWG8AWG22AWGDIN-skinneholder238NOK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Rekkeklemme | BC9BMP NFT3-A01--------79NOK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Rekkeklemme, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skru487NOK
RFQ
BUSSMANN NDN3-YE Din Rail Terminal Block, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HH-REC rekkeklemme
89NOK / enhet