Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5258I Rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 15A 125V, 5-15R, Elfenben, 1 Pk | AB9NEX 2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15R, Elfenben, 1 Pk

På lager
Vare: AB9NEX Modell: HBL5258IKryssreferanse: 2EAV2
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert beholder
amps15
søknad MiljøIndustrielle / harde miljøer for tung bruk
FARGEElfenbein
TilkoblingSide kablet
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.12 "
HP1/2
Lengde1.75 "
MaterialeNylon / melamin
Maks. HP0.5
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypeenslig
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseGlatt ansikt, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.38 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15R, Elfenben, 1 Pk
340NOK / enhet