Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7150408 Ball Valve, Spring Return, Size 3/4 Inch NPT, Bronze | CA3NDD

APOLLO VALVES 7150408 Kuleventil, fjærretur, størrelse 3/4 tommer NPT, bronse

På lager
Vare: CA3NDD Modell: 7150408
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
2 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærreturventil
Størrelse3 / 4 "
typen90 grader reversert stamme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485

Produktdetaljer:

    • Serie: Kuleventil med bronse

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 71-501-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTball Valve1 / 4 "--2 018 NOK
APOLLO VENTILER 71-502-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTball Valve3 / 8 "--2 254 NOK
APOLLO VENTILER 71-503-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTball Valve1 / 2 "--2 184 NOK
APOLLO VENTILER 71-504-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTball Valve3 / 4 "--2 392 NOK
APOLLO VENTILER 71-505-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTball Valve1"--2 891 NOK
APOLLO VENTILER 71-506-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTball Valve1.25 "--3 859 NOK
APOLLO VENTILER 71-507-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTball Valve1.5 "--4 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7150408 Kuleventil, fjærretur, størrelse 3/4 tommer NPT, bronse
2 493 NOK / enhet