Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 71-504-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4

APOLLO VALVES 71-504-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In

På lager
Vare: AA9DAA Modell: 71-504-01Kryssreferanse: 1CKF4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
HåndtakstypeVårretur
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område20 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 71-501-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTball Valve1 / 4 "--2 018 NOK
APOLLO VENTILER 71-502-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTball Valve3 / 8 "--2 254 NOK
APOLLO VENTILER 71-503-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTball Valve1 / 2 "--2 184 NOK
APOLLO VENTILER 71-505-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTball Valve1"--2 891 NOK
APOLLO VENTILER 71-506-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTball Valve1.25 "--3 859 NOK
APOLLO VENTILER 71-507-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTball Valve1.5 "--4 530 NOK
APOLLO VENTILER 71-508-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPTball Valve2"--5 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 71-504-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In
2 392 NOK / enhet