Altronix NetWay1XP strøminjektor med én port er en type midspan kraftinjektor som bruker Power-over-Ethernet-teknologi (PoE) for å levere strøm og overføre data (tekst, lyd og video) når den er koblet til PoE-enheter direkte eller med ikke-PoE-enheter via en separat adapter. Disse enhetene kan være i en maksimal avstand på 100 m fra midspan NetWay1XP-injektoren. Denne injektoren forsynes med strøm ved hjelp av en plug-in transformator med en spenning på 24VAC eller 24VDC ved 1.5A strøm. NetWay1XP-strøminjektorens RJ45-port gir strøm på 15 / 30W og overfører data over Ethernet-kabel (CAT5). Denne enheten sender data over en Ethernet-/datakabel som allerede er på plass i stedet for å installere ekstra strømuttak for hver av enhetene, og reduserer dermed ekstra kabling. Den har isolert hus med en lett og kompakt design for enkel installasjon på begrenset plass. Denne injektoren kommer med en rekke sikkerhetsfunksjoner som kortslutningsbeskyttelse, manuell PoE-avstenging (kun UL60950-1-applikasjon), automatisk deteksjon og beskyttelsesanlegg for eldre ikke-PoE-kameraer/enheter og LED-indikatorer for portstatus og IP-koblingsstatus.
Bruksområder:
Altronix NetWay1XP kan kobles til både PoE- og ikke-PoE-enheter (ved hjelp av tilbehør) som PoE-kameraer, faste IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter og nettverkstilkoblede lydenheter på kontorer og kommersielle og industrielle områder.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1XP enpolet injektor kommer med en TP2450 plug-in transformator for å levere 24VAC eller 24VDC inngangseffekt og 1.5A strøm.
- Den har en PoE-port (RJ45) som leverer strøm og overfører data til enheter via en Ethernet-kabel (CAT5).
- Denne IEEE 802.3at (30W) og IEEE 802.3af (15W) kompatible porten tilbyr en maksimal effekt på 30W ved en forsyningsspenning på 48VDC.
- Den kan overføre data og strøm opp til en avstand på 100 m.
- Denne kraftinjektoren er utstyrt med ulike sikkerhetsfunksjoner som kortslutningsbeskyttelse, manuell PoE-avstenging (kun for UL 60950-1-applikasjoner) og automatisk deteksjons- og beskyttelsesanlegg for eldre ikke-PoE-kameraer/enheter.
- Den er utstyrt med LED-indikatorer: rød for portstatus og gul og grønn for IP-koblingsstatus.
- Denne midspan-injektoren har et kompakt isolert hus for å minimere plassbehovet under installasjon eller drift.
- Den opererer ved temperaturer og høyder fra henholdsvis 0 til 45 grader C (ved 48VDC effekt) og -304.8 til 3048 m, henholdsvis.
Kompatibelt tilbehør:
- NetWayXTX repeatermodul kan brukes til å utvide dataområdet med en ekstra avstand på 100 m. Flere repeatere basert på enhetens portkrav kan gi en maksimal rekkevidde på 600 m.
- NetWay1512-adapter og NetWay3012-adapter koble ikke-PoE-kompatible, faste IP-kameraer til Altronix NetWay1XP strøminjektor.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1XP midspan kraftinjektor er CE-merket (European Conformity) og UL & cUL-listet for å sikre overlegen ytelse og brukersikkerhet.
Installasjon:
- Altronix NetWay1XP injektor er sikkert montert på en vegg ved hjelp av en feste og/eller veggankere.
- Deretter kobles den merkede terminalen [24VAC/VDC-inngang] til en UL-listet klasse 2-transformator ved hjelp av 22 - 16AWG-ledning for å forsyne inngangsstrømmen.
- To strukturerte kabler brukes til å koble [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller en videoserver og [OUT]-porten til PoE-enheten.
- Portstatus-LED lyser for å indikere normal drift og sikker tilkobling.
- For å starte PoE-avstenging påføres en spenning i området 12 til 24VAC eller 5 til 24VDC manuelt til den [Power Shutdown]-merkede inngangsterminalen. Denne mekanismen stopper utgangseffekten som leveres av kraftinjektoren.
- NetWay1XP-enheten begynner å levere strøm normalt til PoE-kompatible enheter når den påførte spenningen er fjernet fra avstengningsterminalen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble hvilken som helst PoE-enhet til Netway1XP-strøminjektoren?
A. Altronix Netway1XP er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyninger på opptil 30W.
Q. Hvor lang tid bruker Netway1XP-strøminjektoren på å gå tilbake til normal drift fra PoE-avstengingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter at PoE-avstengingsmodus er deaktivert.
Q. Hva slags strømforsyning kreves i Netway1XP?
A. Det anbefales å bruke en klasse 2-klassifisert transformator/strømforsyning som TP2450 plug-in transformator for å levere 24VAC / 24VDC inngangseffekt ved 1.5A strøm.
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en ikke-PoE-kompatibel svitsj eller dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som et IP-kamera). Disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en Ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter uten å koble hver enhet med en separat strømforsyning.
Q. Hvor langt kan kraftinjektorer fungere?
A. En PoE-injektor kan overføre både strøm og data til drevne enheter med en maksimal avstand på 100 m. Overføringsrekkevidden kan utvides med ytterligere 100 m ved hjelp av repeatermoduler. Flere repeatere kan kobles til for en maksimal rekkevidde på 600 m for å overføre strøm og data samtidig.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer leverer kraft og data til PoE-enheter med større pålitelighet, raskere overføringshastighet og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse PoE-injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.