Midspan kraftinjektorer leverer strøm og videresender data (tekst, lyd og video) når den er koblet direkte til Power-over-Ethernet-enheter (PoE) eller med ikke-PoE-enheter via en separat adapter. Altronix NetWay1D innendørs enkeltport midspan injektor bruker Power-over-Ethernet (PoE) teknologi for å gjøre det mulig for nettverkskabler å bære både elektrisk kraft og data samtidig. De PoE-kompatible enhetene kan være i en maksimal avstand på 100 m fra midspan NetWay1D-injektoren. NetWay1D-strøminjektoren får strømforsyningen gjennom en IEC 320-kontakt (plassert på baksiden av enheten), med en spenningsklassifisering på 115VAC (ved 1.2A) og 230VAC (ved 0.75A). Denne enheten leverer PoE (15W), PoE+ (30W) og Hi-PoE (60W) strømutganger ved bruk av alle 4 parene med Ethernet-kabel (CAT5e) med en dataoverføringshastighet på 10 / 100 / 1000 Mbps. Den er også utstyrt med en ekstra strømkontakt med en utgangseffekt på 56VDC / 60W for sikker overføring av data og strøm over en koaksialkabel med en lengde på opptil 500 m. Denne ekstra klasse 2 merkeeffektbegrensede utgangen brukes av Altronix eBridge Plus-mottakere for å gi en kostnadseffektiv måte å erstatte eldre analoge enheter med nye IP-enheter/kameraer over eksisterende koaksialkabler. NetWay1D strøminjektor reduserer ekstra ledninger ettersom den overfører data og strøm over ethernet/datakabel som allerede er på plass i stedet for å installere ekstra strømuttak for hver av enhetene. Den har en lett og kompakt kropp for installasjon på innendørsplasser med begrenset plass. Denne injektoren kommer med en rekke sikkerhetsfunksjoner som overspenningsbeskyttelse, automatisk gjenkjenning og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer/enheter og LED-indikatorer for portstatus, PoE-status og IP-koblingsstatus.Raptor Supplies tilbyr også Netway1XP midspan-kraftinjektor med avstengningstriggere for manuelt å slå av kraftoverføringen til PoE-enhetene.
Bruksområder:
Altronix NetWay1D kan kobles til PoE-kameraer, faste IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter og nettverkstilkoblede lydenheter for å gi PoE, PoE+ og Hi-PoE i kontorer, kommersielle bygninger og industriområder.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1D-injektor drives med en jordet vekselstrømsledning for å levere 115VAC (60Hz, 1.2A) eller 230VAC (50 / 60Hz, 0.75A) inngangseffekt.
- Den har to RJ45 PoE-porter for å koble til 4 par CAT5e eller høyere effektivitet kabler, en fra videoserver og en annen mot IP-kameraer.
- [Ut]-porten på enheten overfører data til PoE-enheter med en dataoverføringshastighet på 10 / 100 / 1000 Mbps.
- Denne IEEE 802.3af, IEEE 802.3at og Hi-PoE-kompatible porten gir en effekt på henholdsvis 15, 30 og 60W.
- Den kan overføre data og strøm opp til en avstand på 100 m.
- Denne enheten tilbyr også en Aux. Klasse 2 effektbegrenset utgang vurdert til 56VDC / 60W for å erstatte eldre analoge enheter med nye IP-enheter / kameraer over eksisterende koaksialkabler.
- Den er utstyrt med ulike sikkerhetsfunksjoner som overspenningsvern, automatisk forhandling og automatisk deteksjon og beskyttelsesanlegg for eldre ikke-PoE-kameraer/enheter.
- Denne midspan-injektoren er utstyrt med LED-indikatorer, for eksempel rød for port- og PoE-status og gul og grønn for IP-koblingsstatus.
- Den fungerer ved temperaturer fra -30 til 50 grader C (ved 30W effekt) og -30 til 40 grader C (ved 60W effekt).
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix eBridge Plus-mottakere kan brukes til å passere Aux. Klasse 2 strømbegrenset utgang fra Altronix NetWay1D strøminjektor over koaksialkabel til et aktivert IP-kamera/enhet.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1D midspan kraftinjektor er UL & cUL-listet (for informasjonsteknologiutstyr; UL 60950-1) & CE-merket (European Conformity) for å sikre forbedret ytelse og brukersikkerhet.
Installasjon:
- Altronix NetWay1D injektor er sikkert montert på bordet eller skrivebordet innendørs.
- Deretter kobles en jordet vekselstrømledning (inkludert) til IEC 320-kontakten på NetWay1D-enheten ved hjelp av en pålitelig jordet stikkontakt. En stikkontakt styrt av en bryter skal ikke kobles til strømforsyningen til enheten.
- To strukturerte kabler kan brukes til å koble [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller en videoserver og [OUT]-porten til PoE-enheten.
- Portstatus og PoE On LED-indikatorer vil lyse når PoE-enheten er slått på.
- Enhetene som krever hjelpestrøm er koblet til de merkede terminalene [+AUX–].
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble hvilken som helst PoE-enhet til Netway1D-strøminjektoren?
A. Altronix Netway1D er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyningsklassifiseringer på 15, 30 og 60W.
Q. Hva slags inngangsstrømforsyning kreves i Netway1D?
A. Det anbefales å bruke en jordet vekselstrømledning for å levere universell strømtilførsel ved 115VAC (1.2A) eller 230VAC (0.75A).
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en dataserver med en PoE-kompatibel enhet (for eksempel et IP-kamera). Disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en Ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter uten å koble hver enhet til en separat strømforsyning.
Q. Hvor langt kan kraftinjektorer fungere?
A. Netway1D PoE-injektor kan overføre både strøm og data til drevne enheter med en maksimal avstand på 100 m.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer leverer kraft og data til PoE-enheter med større pålitelighet, raskere overføringshastighet og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse PoE-injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.