DAYTON Trommepumper


Dayton trommelpumper brukes til å overføre eller dispensere bilvæsker, drivstoff og oljer fra fat eller fat. Dayton trommelpumper tillater mer presis strømningskontroll enn elektriske trommelpumper og genererer høyere strømningshastigheter enn håndtrommelpumper for å dispensere eller overføre moderate til store mengder f...luid.Les meg

filtre
Adapter Type: Glidende bung med 2 "trommetråd , Design: Stempelluftmotor , Pakningsmateriale: Nitrilgummi , Husmateriale: Stål, aluminium, messing , Innløpsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F
StilModellStørrelse på uttakBody MaterialGPMTotal lengdeForsegl materialetypenBreddeHøydePris (eks. mva)
A
5UWG8
3/4 I FNPTAluminium, stål3.7051 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 3: 12 1 / 2 "2.5 "7 449 NOK
B
5UWG6
3/4 I FNPTAluminium, stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 1: 12 1 / 2 "2.5 "6 979 NOK
C
4AYD6
3/4 "FNPTAluminium, stål4.7651.187 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet5.5 "5.5 "9 718 NOK
D
5UWG1
3 / 4 "PTRustfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdrevet, væskeoverføringstrommelpumpe2.25 "18.5 "12 798 NOK

Trommepumper

Dayton trommelpumper er elektrisk drevne, hånddrevne eller luftdrevne enheter som hovedsakelig er designet for å pumpe væsker fra fat eller beholdere. De reduserer risikoen for søl og reduserer også produktavfall ved å la væske fjernes fra tønner som er for tunge eller store til å tippes for helling. Disse pumpene er utstyrt med en inntaksslange eller slange som lett passer gjennom åpningen på en beholder for å dyppe ned i væsken i. Velg fra en rekke av disse trommelpumpene, tilgjengelig i 3.7, 4.76 og 10.6 GPM strømningshastighetsalternativer.

Arbeidsmekanisme

  • Monter de trykkluftdrevne pumpene på en normalt forseglet metalltrommel.
  • Koble dem gjennom det store plugghullet på trommelen til et stativrør.
  • Fest en slange til standrøret og andre tilbehør for å håndtere væsken.
  • Et vakuum skapes i toveisenheter av trommelpumpen som trekker væsken inn i trommelen.
  • Luften kan reverseres via en knott på trommelpumpen for å sette trommelen under trykk og skyve væsken ut av den gjennom bunnen av standrøret.

Egenskaper

  • De drives av en trykkluftforsyning for å trekke ut væsker fra en beholder.
  • De er konstruert med høye korrosjonsbestandige materialer som beskytter mot sure og grunnleggende kjemiske konsentrasjoner.
  • De brukes til å tømme drivstofftanker og fjerne brukte væsker fra kjøretøy og motordrevne maskiner.
  • Merket tilbyr både enkeltvirkende og dobbeltvirkende pumper med utløp fra 3.7 GPM til 10.6 GPM.
  • Dayton tilbyr trommelpumper i enten rustfritt stål eller en kombinasjon av aluminium og stål for holdbarhet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket materiale bruker Dayton til å lage sel?

Tetningsgummi i disse trommelpumpene er enten laget av nitril, en kombinasjon av nitril, turcite og polyuretan eller en kombinasjon av nitril, nylon og polyuretan.

Hva er det maksimale lufttrykket disse pumpene kan håndtere?

Dayton trommelpumper tåler lufttrykk på opptil 150 psi.

Hvilken motor brukes til å rotere disse pumpene?

Dayton trommelpumper er utstyrt med en frem- og tilbakegående luftmotor for jevn strømning.

Hvilken adapter brukes i Dayton trommelpumper?

Dayton trommelpumper er installert med en glidende spong med 2 tommer trommelgjenger for enkle tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?