Dayton 4AYD6 luftdrevet trommelpumpe er designet for å dispensere og overføre moderate til store væskevolumer, inkludert diesel, kjølevæske, spylervæske, servostyringsvæske, girolje og motorolje.
Egenskaper:
- Den har en frem- og tilbakegående luftmotordesign som er i stand til å pumpe væsker med en hastighet på 4.76 GPM og overføre dem over korte og lange avstander (opptil 50 m).
- Dayton trommelpumpe er tilgjengelig i stål, aluminium og messing hus med nitril, polyuretan og turcite tetninger for å håndtere en rekke væsker enkelt og gi utmerket korrosjonsbestandighet.
- Den er i stand til å dispensere olje med fem ganger trykket i luftinntaket, og dermed gjøre dem ideelle for vedlikehold av biler og flåter for å tømme drivstofftanker og fjerne brukte væsker fra kjøretøy og motordrevet maskineri.
- Den tillater mer nøyaktig strømningskontroll enn elektriske pumper og høyere strømningshastigheter enn konvensjonelle håndtrommelpumper.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er hensikten med et sugerør?
A. Sugeslangen overfører væsker sikkert fra ett sted til et annet. Den skaper et vakuum ved å trekke luft gjennom den og trekker opp væske for enkel utslipp.
Spørsmål. Hva er funksjonen til en pluggadapter?
A. En pluggadapter monterer AODD-pumpen (luftdrevet dobbel diafragma) til sponghullet på trommelen.
Sp. Hva er meningen med "selv-priming"?
A. Når pumpen er plassert under væskenivået som skal pumpes, sørger gravitasjon og lufttrykk for at pumpen hele tiden fylles med væsken slik at det ikke kommer luft inn i pumpen eller sugelevetid. Dette er nødvendig for å starte pumpeprosessen og løpe jevnt over en sammenhengende periode.