Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UWG1 luftdrevet trommelpumpe | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 luftdrevet trommelpumpe

På lager
Vare: AE6RZZ Modell: 5UWG1
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
12 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
Body MaterialRustfritt stål
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Høyde18.5 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Interne deler materialeRustfritt stål, nitrilgummi, nikkelbelagt aluminium
Maks. Strømme10.6 gpm
Maks. GPM for vann10.6
Maks. Press142 psi
Maks. Temp.140 F
Størrelse på uttak3 / 4 "PT
Total lengde4.5 "
Forsegl materialeNitrilgummi
Sugerørlengde37-1 / 2 "
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1-5 / 64 tommer
Sugerørutløp OD størrelse1-17 / 64 tommer
typenLuftdrevet, væskeoverføringstrommelpumpe
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Leverer (1500 CPS)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialGPMTotal lengdeForsegl materialetypenBreddeHøydePris
DAYTON 4AYD6 luftdrevet trommelpumpe, selvsugende, 1750 cP Maks. Viskositet | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminium, stål4.7651.187 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet5.5 "5.5 "9 718 NOK
DAYTON 5UWG6 stempeltrommelpumpe luftdrevet 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 I FNPTAluminium, stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 1: 12 1 / 2 "2.5 "6 979 NOK
DAYTON 5UWG8 trommelpumpe luftdrevet 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 I FNPTAluminium, stål3.7051 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 3: 12 1 / 2 "2.5 "7 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWG1 luftdrevet trommelpumpe
12 798 NOK / enhet