DAYTON 5UWG8 trommelpumpe luftdrevet 3.7 GPM | AE6TAG

DAYTON 5UWG8 trommelpumpe luftdrevet 3.7 GPM

På lager
Vare: AE6TAG Modell: 5UWG8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
AdaptermaterialeAluminium, sink
AdaptertypeGlidende bung med 2 "trommetråd
Body MaterialAluminium, stål
SylindermaterialeAluminium, stål
PakningsmaterialeNitrilgummi
GPM3.70
Høyde2.5 "
Housing MaterialStål, aluminium, messing
Interne deler materialeStål, messing, aluminium, nitril, polyureten, turcite
Maks. Luftinntak (PSI)145
Maks. Strømme3.7 GPM
Maks. Flyt GPM3.70
Maks. GPM for olje3.7
Maks. Hode34 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.122 F
Størrelse på uttak3/4 I FNPT
Total lengde51 "
Forsegl materialeNitril, turkitt, polyuretan
SelvansugendeJa
Sugerørlengde37 inn.
typenLuftdrevet, oljeforhold 3: 1
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Leverer (2000 SSU)
    • Forhold (3: 1)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialGPMTotal lengdeForsegl materialetypenBreddeHøydePris
DAYTON 4AYD6 luftdrevet trommelpumpe, selvsugende, 1750 cP Maks. Viskositet | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminium, stål4.7651.187 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet5.5 "5.5 "9 718 NOK
DAYTON 5UWG1 luftdrevet trommelpumpe | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "PTRustfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdrevet, væskeoverføringstrommelpumpe2.25 "18.5 "12 798 NOK
DAYTON 5UWG6 stempeltrommelpumpe luftdrevet 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 I FNPTAluminium, stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 1: 12 1 / 2 "2.5 "6 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWG8 trommelpumpe luftdrevet 3.7 GPM
7 449 NOK / enhet