DAYTON 5UWG6 stempeltrommelpumpe luftdrevet 10 GPM | AE6TAE

DAYTON 5UWG6 stempeltrommelpumpe luftdrevet 10 GPM

På lager
Vare: AE6TAE Modell: 5UWG6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
AdaptermaterialeAluminium, sink
AdaptertypeGlidende bung med 2 "trommetråd
Body MaterialAluminium, stål
SylindermaterialeAluminium, stål
PakningsmaterialeNitrilgummi
GPM10.60
Høyde2.5 "
Housing MaterialStål, aluminium, messing
Interne deler materialeStål, messing, aluminium, nitril, polyureten, nylon
Maks. Luftinntak (PSI)145
Maks. Strømme10 gpm
Maks. Flyt GPM10.60
Maks. GPM for olje10
Maks. Hode34 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.122 F
Størrelse på uttak3/4 I FNPT
Total lengde51 "
Forsegl materialeNitril, nylon, polyuretan
SelvansugendeJa
Sugerørlengde37 inn.
typenLuftdrevet, oljeforhold 1: 1
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.84
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)133.35
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Leverer (1000 SSU)
    • Forhold (1: 1)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialGPMTotal lengdeForsegl materialetypenBreddeHøydePris
DAYTON 4AYD6 luftdrevet trommelpumpe, selvsugende, 1750 cP Maks. Viskositet | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminium, stål4.7651.187 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet5.5 "5.5 "9 718 NOK
DAYTON 5UWG1 luftdrevet trommelpumpe | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "PTRustfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdrevet, væskeoverføringstrommelpumpe2.25 "18.5 "12 798 NOK
DAYTON 5UWG8 trommelpumpe luftdrevet 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 I FNPTAluminium, stål3.7051 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 3: 12 1 / 2 "2.5 "7 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWG6 stempeltrommelpumpe luftdrevet 10 GPM
6 979 NOK / enhet