APPROVED VENDOR Metallskrue, flat


filtre
StilModellDriverstørrelseHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
U26680.011.0062
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)Plateskrue5 / 8 "# 4-2428NOK
A
U26680.011.0100
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)Plateskrue1"# 4-2437NOK
B
U26680.011.0037
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)Plateskrue3 / 8 "# 4-2419NOK
B
U26680.011.0050
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)Plateskrue1 / 2 "# 4-2429NOK
A
U26680.011.0075
#182-80 °0.212-0.191"0.067 "(Ref)Plateskrue3 / 4 "# 4-2432NOK
A
U26680.016.0050
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue1 / 2 "# 8-1837NOK
A
U26680.013.0037
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)Plateskrue3 / 8 "# 6-2016NOK
A
U26680.016.0037
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue3 / 8 "# 8-1847NOK
B
U26680.013.0025
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)Plateskrue1 / 4 "# 6-2011NOK
B
U26680.016.0100
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue1"# 8-1855NOK
A
U26680.013.0075
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)Plateskrue3 / 4 "# 6-2040NOK
A
U26680.019.0300
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)Plateskrue3"# 10-16219NOK
A
U26680.016.0300
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue3"# 8-18134NOK
A
U26680.016.0075
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue3 / 4 "# 8-1841NOK
A
U26680.013.0062
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)Plateskrue5 / 8 "# 6-2026NOK
A
U26680.016.0200
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue2"# 8-18105NOK
A
U26680.016.0062
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)Plateskrue5 / 8 "# 8-1836NOK
A
U26680.013.0100
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)Plateskrue1"# 6-2044NOK
B
U26680.013.0050
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)Plateskrue1 / 2 "# 6-2030NOK
B
U26680.024.0075
#382-80 °0.462-0.427"0.148 "(Ref)Plateskrue3 / 4 "# 14-14120NOK
C
U26680.024.0300
#382 °0.462 "0.148 "Tappeskrue3"#14350NOK
A
U26680.024.0200
#382-80 °0.462-0.427"0.148 "(Ref)Plateskrue2"# 14-14238NOK
C
U26680.021.0300
#382 °0.412 "0.132 "Tappeskrue3"#12247NOK
A
U26680.021.0200
#382-80 °0.412-0.380"0.132 "(Ref)Plateskrue2"# 12-14126NOK
B
U26680.024.0100
#382-80 °0.462-0.427"0.148 "(Ref)Plateskrue1"# 14-14157NOK
B
U26680.021.0075
#382-80 °0.412-0.380"0.132 "(Ref)Plateskrue3 / 4 "# 12-1467NOK
A
U26680.021.0100
#382-80 °0.412-0.380"0.132 "(Ref)Plateskrue1"# 12-1489NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?