Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.013.0037 Metal Screw Flat #6 3/8 Inch Length, 100PK | AB2HYV 1MA83

APPROVED VENDOR U26680.013.0037 Metallskrue flat #6 3/8 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2HYV Modell: U26680.013.0037Kryssreferanse: 1MA83

Få tak i det Mai 6, mandag
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
16NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 6-20
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.013.0037 Metallskrue flat #6 3/8 tommers lengde, 100 PK
16NOK /pakke