Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.021.0200 Metal Screw Flat #12 2 Inch Length, 100PK | AB2JAQ 1MB27

APPROVED VENDOR U26680.021.0200 Metallskrue flat #12 2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2JAQ Modell: U26680.021.0200Kryssref: 1MB27 / 155U02
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.412-0.380"
Hodehøyde0.132 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 12-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6844
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.021.0200 Metallskrue flat #12 2 tommers lengde, 100 PK
130NOK /pakke