Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.013.0050 Metal Screw Flat #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB2HYW 1MA84

APPROVED VENDOR U26680.013.0050 Metallskrue flat #6 1/2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2HYW Modell: U26680.013.0050Kryssreferanse: 1MA84
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
30NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 6-20
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.013.0050 Metallskrue flat #6 1/2 tommers lengde, 100 PK
30NOK /pakke