DAYTON Vannpumpens trykkbrytere


Dayton vannpumpetrykkbrytere er ideelle for å kontrollere og opprettholde vanntrykknivåer i elektrisk drevne pumper. De brukes i vannbrønnsystemer, vanningssystemer og forskjellige andre industrielle applikasjoner.

filtre
AC-kontaktvurdering: 20 / 17A @ 120 / 240V , Aktiveringstype: Membran , sprengningstrykk: 290 psi , Kontakt skjema: DPST , Differensial: 15 til 50 psi , HP @ 1-fase - 120V: 1.5 , HP @ 1-fase - 230V: 2 , HP @ 1-fase - 240V: 2 , NEMA-vurdering: 1 , Fase: enslig , Porttype: 1-porters 1/4 "FNPT , Område: 10 til 100 psi , Temp. Område: -22 grader til 250 grader F
StilModellFabrikk på / av innstillingManuell bryterhandlingPris (eks. mva)
A
12T084
20 / 40 psiAuto / Av / Tilbakestill479NOK
A
12T087
20 / 40 psiAuto / Av522NOK
B
12T081
20 / 40 psinone402NOK
A
12T085
30 / 50 psiAuto / Av / Tilbakestill594NOK
A
12T088
30 / 50 psiAuto / Av492NOK
B
12T082
30 / 50 psinone396NOK
B
12T083
40 / 60 psinone388NOK
A
12T086
40 / 60 psiAuto / Av / Tilbakestill274NOK
A
12T089
40 / 60 psiAuto / Av535NOK

Vannpumpens trykkbrytere

Dayton vannpumpe trykkbrytere brukes til direkte styring av elektrisk drevne pumper. Disse bryterne har membranaktivering for feilsikker drift og DPST-kontakter for å kontrollere to kretser samtidig (enten er begge kretsene AV eller begge PÅ). De er i stand til å håndtere sprengningstrykk og temperaturer opp til henholdsvis 290 psi og 250 grader F.

Egenskaper

  • Disse vannpumpens trykkbrytere har et temperaturområde på -22 til 250 grader F.
  • De har et DPST-kontaktskjema for å sikre stabile tilkoblinger og elektrisk isolasjon.
  • Disse vannpumpens trykkbrytere er tilgjengelige med NEMA 1-kapslinger for beskyttelse mot olje og støv.
  • De har membranaktivering for å oppdage og reagere på vanntrykk.
  • Disse vannpumpens trykkbrytere tåler sprengningstrykk på opptil 290 psi.
  • Utvalgte modeller har et lavtrykksavskjæringssystem, som sikrer sikkerheten til komponentene ved å beskytte dem mot skade.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er kontaktvurderingene til Dayton vannpumpetrykkbrytere?

  • 20A ved 120V
  • 17A ved 240V

Hva er trykkområdet til disse vannpumpens trykkbrytere?

De er tilgjengelige i trykkklasser fra 10 til 100 PSI.

Hva er differensialtrykkområdet til disse bryterne?

Disse vannpumpens trykkbrytere tilbyr et differensialtrykkområde på 15 til 50 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?