Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T082 Trykkbryter Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG

DAYTON 12T082 Trykkbryter Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt

På lager
Vare: AA4KUG Modell: 12T082
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering20 / 17A @ 120 / 240V
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press290 psi
Kontakt skjemaDPST
Differensial15 til 50 psi
Fabrikk på / av innstilling30 / 50 psi
HP @ 1 fase - 120V1.5
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 1 fase - 240V2
Manuell bryterhandlingnone
NEMA-vurdering1
Faseenslig
Porttype1-porters 1/4 "FNPT
Område10 til 100 psi
Temp. Område-22 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFabrikk på / av innstillingManuell bryterhandlingPris
DAYTON 12T081 Trykkbryter Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120 / 40 psinone434NOK
DAYTON 12T083 Trykkbryter Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340 / 60 psinone424NOK
DAYTON 12T084 Trykkbryter Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 / 40 psiAuto / Av / Tilbakestill536NOK
DAYTON 12T085 Trykkbryter Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 / 50 psiAuto / Av / Tilbakestill594NOK
DAYTON 12T086 Trykkbryter Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640 / 60 psiAuto / Av / Tilbakestill283NOK
DAYTON 12T087 Trykkbryter Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 / 40 psiAuto / Av533NOK
DAYTON 12T088 Trykkbryter Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 / 50 psiAuto / Av535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T082 Trykkbryter Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt
441NOK / enhet