Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metal Screw Flat #4 3/8 Inch Length, 100PK | AB2HYN 1MA77

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metallskrue flat #4 3/8 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2HYN Modell: U26680.011.0037Kryssreferanse: 1MA77
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
19NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.212-0.191"
Hodehøyde0.067 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 4-24
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metallskrue flat #4 3/8 tommers lengde, 100 PK
19NOK /pakke