Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.011.0100 Metal Screw Flat, #1 Driver Size, 1 Length, 100PK | AB2HYT 1MA81

APPROVED VENDOR U26680.011.0100 Metallskrue flat, #1 driverstørrelse, 1" lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2HYT Modell: U26680.011.0100Kryssreferanse: 1MA81

Få tak i det Mai 6, mandag
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.212-0.191"
Hodehøyde0.067 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 4-24
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.011.0100 Metallskrue flat, #1 driverstørrelse, 1" lengde, 100PK
37NOK /pakke