DAYTON Metriske hylser, rødaktig oransje


filtre
Farge: Rødaktig
StilModellInne i Dia.LengdeSmøringMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
3FJU5
12mm12 "Turbo 68Bronse SAE 8415000018mm15.8-158 F519NOK
B
3FJA3
12mm20ft.TørkBronse SAE 6607500016 mm450 F5118NOK
A
3FJU4
12mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000016 mm15.8-158 F562NOK
A
3FJT8
12mm12 "Turbo 68Bronse SAE 8415000015mm15.8-158 F558NOK
A
3FJV1
14mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000018mm15.8-158 F513NOK
B
3FJA7
14mm14 "TørkBronse SAE 6607500018mm450 F548NOK
A
3FJV2
14mm14 "Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F542NOK
A
3FJU9
14mm18Turbo 68Bronse SAE 8415000018mm15.8-158 F512NOK
B
3FJC2
14mm18TørkBronse SAE 6607500020 mm450 F531NOK
A
3FJV4
14mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F518NOK
B
3FJC3
14mm22TørkBronse SAE 6607500020 mm450 F537NOK
B
3FJC5
15mm20ft.TørkBronse SAE 6607500019mm450 F5132NOK
A
3FJW1
16mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F513NOK
A
3FJV9
16mm16Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F539NOK
A
3FJW9
18mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000025 mm15.8-158 F525NOK
B
3FJD4
18mm22TørkBronse SAE 6607500022mm450 F552NOK
A
3FJW5
18mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000022mm15.8-158 F517NOK
A
3FJX5
20mm16Turbo 68Bronse SAE 8415000028mm15.8-158 F520NOK
A
3FJX4
20mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000026mm15.8-158 F5158NOK
A
3FJX9
22mm18Turbo 68Bronse SAE 8415000028mm15.8-158 F589NOK
A
3FJY3
22mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000029mm15.8-158 F597NOK
A
3FJY5
25mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000032 mm15.8-158 F528NOK
B
3FJF3
25mm20ft.TørkBronse SAE 6607500030mm450 F5168NOK

Metriske hylser, rødaktig oransje

Dayton hylselager er egnet for å redusere friksjonskrefter mellom to bevegelige komponenter i roterende applikasjoner. Disse hylselagrene i bronse reduserer effektivt støy og vibrasjoner og er riktig smurt for jevn drift. De har et bredere overflateareal for å fordele belastningen jevnt og har kompakt design for installasjon i trange rom. Velg fra en rekke av disse metriske hylselagrene, tilgjengelig i størrelser fra 12 til 25 mm innvendig diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?