Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3FJY5 metrisk hylselager 25 x 32 x 20 L - pakke med 5 | AC9CAJ

DAYTON 3FJY5 metrisk hylselager 25 x 32 x 20 L - pakke med 5

På lager
Vare: AC9CAJ Modell: 3FJY5
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
28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk ermelager
FARGERødaktig
Inne i Dia.25mm
Lengde20ft.
SmøringTurbo 68
MaterialeBronse SAE 841
Maks. Pv50000
Utenfor Dia.32 mm
Temp. Område15.8-158 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8483308090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeSmøringMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
DAYTON 3FJA3 metrisk hylselager 12 x 16 x 20 L - pakke med 5 | AC9BUF 3FJA312mm20ft.TørkBronse SAE 6607500016 mm450 F5118NOK
DAYTON 3FJA7 metrisk hylselager 14 x 18 x 14 L - pakke med 5 | AC9BUJ 3FJA714mm14 "TørkBronse SAE 6607500018mm450 F529NOK
DAYTON 3FJC2 metrisk hylselager 14 x 20 x 18 L - pakke med 5 | AC9BUN 3FJC214mm18TørkBronse SAE 6607500020 mm450 F531NOK
DAYTON 3FJC3 metrisk hylselager 14 x 20 x 22 L - pakke med 5 | AC9BUP 3FJC314mm22TørkBronse SAE 6607500020 mm450 F537NOK
DAYTON 3FJC5 metrisk hylselager 15 x 19 x 20 L - pakke med 5 | AC9BUQ 3FJC515mm20ft.TørkBronse SAE 6607500019mm450 F5132NOK
DAYTON 3FJD4 metrisk hylselager 18 x 22 x 22 L - pakke med 5 | AC9BUV 3FJD418mm22TørkBronse SAE 6607500022mm450 F552NOK
DAYTON 3FJF3 metrisk hylselager 25 x 30 x 20 L - pakke med 5 | AC9BVD 3FJF325mm20ft.TørkBronse SAE 6607500030mm450 F5168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FJY5 metrisk hylselager 25 x 32 x 20 L - pakke med 5
28NOK /pakke