Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U26680.016.0037 Metallskrue Flat #8 3/8 Tommer Lengde, 100PK | AB2HZC 1MA90

APPROVED VENDOR U26680.016.0037 Metallskrue flat #8 3/8 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2HZC Modell: U26680.016.0037Kryssref.: 1MA90 / 155T88
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.100 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 8-18
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.016.0037 Metallskrue flat #8 3/8 tommers lengde, 100 PK
47NOK /pakke