B/A PRODUCTS CO. Vinsjekabler

filtre

DUTTON-LAINSON -

Vinsjekabler

StilModellPris (eks. mva)
A6210838NOK
RFQ
B63602 671NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAGDBC3421NOK
RFQ
AAGDBC139NOK
RFQ
AAGDBP11459NOK
RFQ
AAGDBC1211NOK
RFQ
AAGDBC7826NOK
RFQ
AAGDBP11851NOK
RFQ
LIFT-ALL -

Vinsjekabel

StilModellLengdeStørrelseStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A719WFIX3535ft.7 / 16 "6 x 19 Fiberkjerne5000 kg1 339NOK
A38WFX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.2 554NOK
B38WFSX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.3 143NOK
A38WX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.2 386NOK
A38WFIX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.953NOK
C38WFISX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.1 117NOK
B38WISX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 141NOK
A38WIX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.924NOK
D38619X3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 632NOK
B38WSX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.3 401NOK
A38WX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.3 045NOK
A38WFIX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.1 124NOK
A38WIX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 174NOK
E38619X5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.2 419NOK
A38WFX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.3 105NOK
E716619X5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.2 713NOK
A716WFIX5050ft.7 / 16 "6 x 19 Fiberkjerne5000 kg1 541NOK
A716WX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.4 132NOK
B38WFSX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.3 681NOK
B38WSX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.4 042NOK
B716WSX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.5 532NOK
B38WISX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 295NOK
B38WFISX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.1 284NOK
E716619X7575ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.4 047NOK
B38WISX7575ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 724NOK
DAYTON -

Flykabler, galvanisert stål

Dayton-flyvinsjkabler er designet for å tåle tung belastning for effektive taue-, løfte- og drajobber som kreves i luftfartsindustrien. De er laget av galvanisert stål for å motstå korrosjon og motstå tøffe utendørsmiljøer. Disse kablene har en låsekrok i den ene enden for å koble til slepekjøretøyer. Velg fra et bredt utvalg av disse flykablene, tilgjengelig i 20, 36, 45 og 60 fots lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A35Z85220ft.3 / 16 "4200 lb.469NOK
A35Z85736ft.1 / 4 "7000 kg652NOK
B35Z85536ft.1 / 4 "7000 kg561NOK
A35Z85345ft.3 / 16 "4200 lb.621NOK
B35Z85660ft.1 / 4 "7000 kg884NOK
TRACTEL -

Vinsjekabel

StilModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A712109030K30ft.5 / 16 "2000 lb.3 098NOK
A7121090100k100ft.5 / 16 "2000 lb.6 536NOK
A712909100K100ft.5 / 8 "8000 lb.-
RFQ
A6423100K100ft.1 / 4 "1000 lb.5 836NOK
A7128090100k100ft.7 / 16 "4000 kg12 129NOK
A7128090150k150ft.7 / 16 "4000 kg15 704NOK
A6423150K150ft.1 / 4 "1000 lb.7 075NOK
A7121090150k150ft.5 / 16 "2000 lb.9 130NOK
A7121090200k200ft.5 / 16 "2000 lb.10 683NOK
A7128090200k200ft.7 / 16 "4000 kg18 777NOK
A6423200K200ft.1 / 4 "1000 lb.8 708NOK
LIFT-ALL -

Vinsjkabelforlengelse

StilModellLengdeStørrelseStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A38WEIX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 535NOK
A38WEIX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.1 884NOK
B38WFEX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Fiberkjerne3760 lb.2 364NOK
B716WFEX5050ft.7 / 16 "6 x 19 Fiberkjerne5000 kg2 351NOK
C12WEIX5050ft.1 / 2 "6 x 198400 lb.2 688NOK
A716WEIX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.2 554NOK
ALL GEAR -

Super Swift Line Winch/Chipper Lines

StilModellPris (eks. mva)
AAG12SS516100E12 898NOK
RFQ
BAG12SS12100E153NOK
RFQ
BAG12SS34200E123 122NOK
RFQ
BAG12SS34150E117 342NOK
RFQ
AAG12SS38200E16 183NOK
RFQ
CAG12SS34123NOK
RFQ
BAG12SS58150E111 322NOK
RFQ
BAG12SS12200E19 834NOK
RFQ
AAG12SS38150E14 766NOK
RFQ
BAG12SS12150E17 558NOK
RFQ
AAG12SS38100E12 962NOK
RFQ
AAG12SS516200E14 978NOK
RFQ
AAG12SS516150E13 855NOK
RFQ
AAG12SS51624NOK
RFQ
BAG12SS34100E111 562NOK
RFQ
BAG12SS58200E114 934NOK
RFQ
BAG12SS58100E179NOK
RFQ
DAG12SS3460069 329NOK
RFQ
StilModellStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AAG12SS12100Eks1 / 2 "7100 lb.7 925NOK
AAG12SS38100Eks3 / 8 "4160 lb.4 800NOK
AAG12SS58100Eks5 / 8 "11,420 lb.11 236NOK
AAG12SS516100Eks5 / 16 "3060 lb.4 621NOK
ALL GEAR -

Winch Lines

Alle Gear-vinsjlinjer er designet for å hjelpe til med sikre og effektive slepe-, løfte- og trekkejobber. Disse vinsjkablene er laget av høystyrke HMPE-fiber og har 12-tråds flettet konstruksjon for en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 11420 lb. De er utstyrt med en beskyttende hylse for å forlenge levetiden til høystyrkekjernen og forsterket øye for utmerket holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av All Gear-vinsjlinjer, tilgjengelig i lengder fra 100 til 600 fot, og videre Raptor Supplies.

StilModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AAG12SS12100100ft.1 / 2 "7100 lb.7 336NOK
AAG12SS58100100ft.5 / 8 "11,420 lb.12 477NOK
AAG12SS516100100ft.5 / 16 "3060 lb.4 155NOK
AAG12SS38100100ft.3 / 8 "4160 lb.4 218NOK
AAG12SS38150150ft.3 / 8 "4160 lb.7 363NOK
AAG12SS516150150ft.5 / 16 "3060 lb.4 845NOK
AAG12SS58150150ft.5 / 8 "11,420 lb.16 504NOK
AAG12SS12150150ft.1 / 2 "7100 lb.11 004NOK
AAG12SS38200200ft.3 / 8 "4160 lb.10 602NOK
AAG12SS58200200ft.5 / 8 "11,420 lb.21 391NOK
AAG12SS516200200ft.5 / 16 "3060 lb.7 657NOK
AAG12SS12200200ft.1 / 2 "7100 lb.14 619NOK
BAG12SS58600600ft.5 / 8 "11,420 lb.74 568NOK
BAG12SS12600600ft.1 / 2 "7100 lb.37 648NOK
BAG12SS516600600ft.5 / 16 "3060 lb.18 307NOK
BAG12SS38600600ft.3 / 8 "4160 lb.22 796NOK
DAYTON -

Vinsjekabel

StilModellFARGELengdeMaterialeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A35Z860Sølv60ft.Rustfritt stål1 / 4 "6400 lb.1 608NOK
A35Z861Sølv45ft.Rustfritt stål3 / 16 "3700 lb.845NOK
B35Z858Sølv60ft.Galvanisert stål1 / 4 "7000 kg945NOK
A35Z854Sølv20ft.Rustfritt stål3 / 16 "3700 lb.740NOK
A35Z859Sølv36ft.Rustfritt stål1 / 4 "6400 lb.910NOK
C1DLJ6sink25ft.Galvanisert stål7 / 32 "1120 lb.398NOK
C1DLJ7sink50ft.Galvanisert stål7 / 32 "1120 lb.545NOK
C1DLJ8sink75ft.Galvanisert stål7 / 32 "1120 lb.724NOK
C1DLK2sink50ft.Galvanisert stål5 / 16 "1960 lb.783NOK
C1DLH9sink100ft.Galvanisert stål5 / 16 "1960 lb.3 954NOK
C1DLJ3sink25ft.Galvanisert stål3 / 16 "840 lb.327NOK
C1DLH6sink100ft.Galvanisert stål1 / 8 "400 lb.681NOK
C1DLH8sink150ft.Galvanisert stål3 / 8 "2880 lb.3 780NOK
C1DLJ1sink25ft.Galvanisert stål5 / 32 "520 lb.255NOK
C1DLK1sink50ft.Galvanisert stål1 / 4 "1400 lb.614NOK
C1DLJ4sink50ft.Galvanisert stål3 / 16 "840 lb.479NOK
C1DLJ9sink25ft.Galvanisert stål1 / 4 "1400 lb.425NOK
C1DLJ5sink75ft.Galvanisert stål3 / 16 "840 lb.647NOK
C1DLH7sink90ft.Galvanisert stål3 / 8 "2880 lb.1 640NOK
LOCKJAW -

Vinsjekabler

StilModellPris (eks. mva)
A20-05000505 058NOK
A20-03130753 032NOK
A20-05630506 835NOK
A20-056310011 393NOK
A20-04380754 430NOK
A20-04380503 630NOK
A20-04380252 700NOK
A20-04381006 285NOK
A20-062507510 347NOK
A20-06250506 365NOK
A20-062510013 671NOK
A20-03130502 961NOK
A20-03131004 242NOK
A20-03130251 838NOK
A20-03750754 478NOK
A20-03751005 499NOK
A20-03750503 007NOK
A20-03750252 684NOK
A20-05000756 914NOK
A20-05000253 067NOK
A20-05001008 642NOK
A20-05630254 120NOK
A20-05630758 233NOK
TRIPP LITE -

Vinsjekabler

StilModellPris (eks. mva)
AN042-001-WH31NOK
AN042-001-04-WH38NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?