Ventiler for vanntrykkreduksjon

filtre

Vanntrykksreduksjonsventiler er enheter som brukes i rørleggersystemer for å kontrollere og redusere trykket på vann som strømmer gjennom rør. De er installert der det innkommende vanntrykket...Les mer

WATTS -

LF223-serien høykapasitets vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakRørstørrelseTrim materialePris (eks. mva)
ALF223-SB-HP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--20 598NOK
BLF223-LP 1/2--Blyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 082NOK
ALF223-S-Z3 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--14 504NOK
ALF223-S 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse5 124NOK
ALF223-S-HP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--15 631NOK
BLF223-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 082NOK
CLF223-S-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 481NOK
CLF223-S 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--5 291NOK
BLF223-B-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 673NOK
CLF223-SB-HP 1/2-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 174NOK
ALF223-SB-LP 3/4--Blyfri messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481NOK
DLF223-B-LP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--13 279NOK
BLF223-HP 2-50 til 95 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F2"-Rustfritt stål72 848NOK
RFQ
BLF223-B-LP 1/2-10 til 35 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 673NOK
BLF223-B 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--10 161NOK
BLF223 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronse3 997NOK
ELF223 1 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Bronse15 865NOK
RFQ
DLF223 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse3 997NOK
ALF223-S-LP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481NOK
ALF223-SB 3/4--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse13 840NOK
DLF223-LP 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--12 098NOK
DLF223-B 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--10 161NOK
DLF223-B-Z3 3/4--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--11 109NOK
DLF223-HP 3/4--Blyfri støpt kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Rustfritt stål12 098NOK
CLF223-SB 1/2-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 840NOK
WATTS -

LFN45B-L-serien vanntrykkreduksjonsventiler

StilModellMaterialeBody MaterialTilkoblingstypeMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "2 990NOK
BLFN45BM1-DU 3/4-Blyfri kobber silisiumlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "2 374NOK
BLFN45BM1-DU 1-Blyfri kobber silisiumlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-1"3 103NOK
CLFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "3 897NOK
DLFN45BM1-DU-PEX X PEXBlyfri kobber silisiumlegeringBlyfri kobber silisiumlegeringkrympede20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "1 652NOK
ELFN45BM1-DUBlyfri kobber silisiumlegering-Union x skjøt-----2 110NOK
FLFN45BM1-DU-CPVCBlyfri kobber silisiumlegering-Union x skjøt-----1 299NOK
GLFN45B (M/PRESS) 1 1/2Rustfritt stålBlyfri støpt kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPress1-1 / 2 "10 222NOK
RFQ
HLFN45B-DU 1 1/4Rustfritt stålMessing-300 PSILFN45B-L33 ° FUnion Felles1-1 / 4 "7 406NOK
RFQ
ILFN45BM1-DU-EZ-GG 1Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-400 PSILFN45B-EZ33 ° FGjenget hunn1"4 578NOK
JLFN45B (M/TRYKK) 2Rustfritt stålBlyfri støpt kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPress2"13 882NOK
RFQ
KLFN45B-DU-S 1 1/4Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FSocket1-1 / 4 "6 895NOK
RFQ
JLFN45B (M/PRESS) 1 1/4Rustfritt stålBlyfri støpt kobber silisiumlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPress1-1 / 4 "6 609NOK
RFQ
ILFN45BM1-DU-EZ-G 1Rustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegering-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUnion kvinnelig gjenget1"3 224NOK
LLFN45BU 1 1/2Rustfritt stålMessing-300 PSILFN45B-L33 ° FGjenget hunn1-1 / 2 "10 169NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALFN250B 3/44 294NOK
ALFN250B-Z2-020 3/44 294NOK
WATTS -

Trykksikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 0 til 30 psi, uten vann

ModellSakPris (eks. mva)
LF123-LP 3/4BP4DVK14 317 NOK
BELL & GOSSETT -

Reduksjonsventil for vanntrykk 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
8AE9PXH2 160 NOK
WATTS -

Blyfri ventil for trykkreduksjon

ModellSakPris (eks. mva)
3/4" LFN45BM1-DU-EZAG2AXN2 964 NOK
TACO -

Avlastningstrykk for bolier mateventil

ModellSakPris (eks. mva)
334-3AH2WWJ2 376 NOK
WATTS -

Hydronisk trykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 6.8 bar trykk

ModellSakPris (eks. mva)
S1156F-STDBP6EAZ1 527 NOK
DIXON -

Trykkreduserende rett ventil, justerbar, 2-1 / 2 FNPT-inntak

ModellSakPris (eks. mva)
FAPRVF250BX7EQZ14 461 NOK
Se detaljer
ZURN -

Trykkreduksjonsventil med doble hannmålertilkoblinger, 3/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
34-600XLDMHRCV8NAF2 931 NOK
Se detaljer
DIXON -

Trykkreduserende rettventil, justerbart riflet inntak

ModellSakPris (eks. mva)
FAPRVG250BX7EQU14 461 NOK
Se detaljer
WATTS -

Trykkreduksjonsventil, 4 tommers inntak, 4 tommers utløp

ModellSakPris (eks. mva)
LFF115 4CA9QVD53 181 NOK
Se detaljer

Ventiler for vanntrykkreduksjon

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av vanntrykkreduserende ventiler eller regulatorer designet for å kontrollere tilstrømningen av vanntilførselstrykk og redusere det, fra merker som Apollo, Watts, Bell & Gossett, Taco, Wilkins og Cash Acme. Disse vanntrykkreduserende ventiler er ideelle for rørledninger til hus, rørbeslag og lavtrykksrørledninger. Apollo 36ELF, 36H, 36 HLF og 36LF-serien har ventiler med lav bly eller blyfri bronse med en justeringsskrue i rustfritt stål og dielektrisk bur for overlegen korrosjonsbestandighet. Trykket varierer mellom 15 og 75 PSI. Disse Apollo -ventilene har FNPT -tilkoblinger og er designet i henhold til ASSE- og CSA -standarder for å sikre pålitelig drift. De er tilgjengelige i 1/2 tommer til 3 tommer rørstørrelser. Watts tilbyr trykkreduserende ventiler i jern, bronse, blyfri messing, blyfri kobber og blyfri kobber silisiumvarianter for ventiler med trykk mellom 3 og 140 PSI. 152A -serien damptrykkregulatorer av Watts brukes i oljeledninger, autoklaver, dampstrykejern og enkeltradiatorer. Disse dampregulatorene gir svært følsom trykkrespons med minimalt trykkfall. Disse ventilene i 152A -serien har FNPT gjengede innløps- og utløpsporter for rørstørrelser på opptil 1 tommer i diameter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke en vanntrykkreduksjonsventil i vanningssystemer?

Installasjon av vanntrykkreduksjonsventiler i et vanningssystem gir flere fordeler. De opprettholder optimalt vanntrykk, og forhindrer skade på sprinklere, emittere og andre vanningskomponenter. I tillegg sikrer de jevn vannfordeling og reduserer risikoen for overdreven vannforbruk. PRV-er i vanningssystemer forlenger også levetiden til systemet ved å minimere belastningen på rørene og redusere potensialet for lekkasjer.

Kan en vanntrykkreduksjonsventil eliminere vannhammeren?

Vannhammer er et hydraulisk sjokk som oppstår når vannstrømmen plutselig stoppes eller endres i retning, noe som resulterer i høye bankelyder i rør. Mens vanntrykkreduksjonsventiler kan dempe vannslag til en viss grad ved å regulere trykket. Ytterligere tiltak, som å installere sjekk- og fotventiler kan være nødvendig for å effektivt kontrollere vannhammeren.

Begrenser vanntrykkreduksjonsventiler vannstrømmen?

Ja, vanntrykkreduksjonsventiler begrenser til en viss grad vannstrømmen ettersom de regulerer trykket. Imidlertid er de designet for å opprettholde en jevn og konsistent flyt samtidig som de reduserer trykket.

Er vanntrykkreduksjonsventiler vedlikeholdsfrie?

Mens vanntrykkreduksjonsventiler generelt krever lite vedlikehold, anbefales det å få dem inspisert med jevne mellomrom. Sediment eller rusk i vanntilførselen kan påvirke ventilens drift, så det er viktig å rengjøre eller spyle ventilen om nødvendig. I tillegg kan membranen eller stempelet inne i ventilen slites ut over tid og kreve utskifting.

Hvor skal en vanntrykkreduksjonsventil installeres?

De er installert nær inngangspunktet for vannforsyningen, for eksempel hovedvannledningen som kommer inn i en bygning. Dette sikrer at alt vann som strømmer inn i rørsystemet er regulert og trykket reduseres jevnt hele veien.

Hvordan vet jeg om jeg trenger en vanntrykkreduksjonsventil?

Tegn på at du kan trenge en trykkreduksjonsventil inkluderer for høyt vanntrykk, hyppige lekkasjer eller brudd i rørsystemet ditt, bankelyder i rør og inkonsekvent vannstrøm.

Hvorfor er vanntrykkreduksjonsventiler nødvendige?

Vanntrykksreduksjonsventiler er nødvendig når innkommende vanntrykk fra kommunal forsyning er for høyt. Høyt vanntrykk kan skade rør, inventar og apparater, noe som kan føre til lekkasjer, sprekker og andre rørleggerproblemer. Disse ventilene regulerer og reduserer trykket til et trygt og håndterbart nivå, og beskytter rørleggersystemet ditt.

Kan vanntrykkreduksjonsventiler hjelpe til med å spare vann?

Vanntrykkreduserende ventiler kan indirekte bidra til vannsparing. Ved å redusere vanntrykket til et mer passende nivå, kan de forhindre sløsing med vann på grunn av for høyt trykk. I tillegg kan regulert trykk forbedre effektiviteten til inventar og apparater, og redusere vannforbruket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?