GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Vegg / skrivebord / vindu termometre

filtre

APPROVED VENDOR -

Analogt termometer

StilModellTilfellet MaterialHøydeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A49T436ABS-+/- 4 grader-40 grader til 120 grader196NOK
B49T439ABS-+/- 4 grader-60 grader til 120 grader155NOK
C49T437ABS-+/- 4 grader-40 grader til 120 grader206NOK
D3LPD9Aluminum11.5 "--40 grader til 140 grader77NOK
E49T438Metal-+/- 2 grader30 Grader til 250 Grader709NOK
F3LPE2Plast16 "--40 grader til 120 grader96NOK
G3LYK1Plast---60 grader til 140 grader274NOK
TRACEABLE -

Digitale termometre

StilModellMinneNøyaktighetBatteritypeMonteringoppløsningSampling RateTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4127-+/-1°CAA-1 ° F10 sek., 60 sek.+/-1°C-808NOK
B4147--1.5V sølvoksidPulten--+/- 3.6 grader32 Grader til 392 Grader845NOK
C1072--AAAWall--+/- 1.5 grader23 Grader til 122 Grader1 421NOK
D4227-+/-0.5°CAAA-0.1 ° F/0.1 ° C10 sek.+/-0.5°C-1 034NOK
E6434Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 602NOK
F6430Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 191NOK
G4307Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader556NOK
H4240Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 458NOK
I4605Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader782NOK
J4305Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader779NOK
K4727Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader939NOK
L4527Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader889NOK
M6433Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 537NOK
N4306Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 006NOK
O6435Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 623NOK
P4159Min / Max-AAA alkaliskDobbeltsidig tape eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader-13 grader til 158 grader505NOK
Q4731Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader1 176NOK
R4730Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader980NOK
S6436Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 822NOK
T6432Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 325NOK
U6431Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 593NOK
V4239Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 803NOK
W4238Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 628NOK
X4648Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 097NOK
Y4548Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 076NOK
TAYLOR -

Digitale termometre

StilModellBatteritypeLedningslengdeDybdeHøydeMonteringTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A9840PRN------40 grader til 302 grader-227NOK
B1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vegg eller skrivebord-40 grader til 158 grader3 57 / 64 "172NOK
C1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Wall-20 grader til 120 grader3.187 "643NOK
DURAC -

Analogt termometer -20 til 140 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
3LPA3AC9YWF429NOK
EXTECH -

Digitalt termometer -58 til 158 grader F.

ModellSakPris (eks. mva)
401014AD7LFG480NOK
HONEYWELL -

Fjernkontroll, veggmodul, 20 K Ohm-sensor, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
TR23-N/UBP4KGF1 622 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Fjernkontroll, veggmodul, 20 K Ohm-sensor, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
TR24/UBP4KGG990NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?