Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 49T439 Analogt termometer -60 Til 120 grader F | AD6RHC

APPROVED VENDOR 49T439 analogt termometer -60 til 120 grader F

På lager
Vare: AD6RHC Modell: 49T439
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalogt termometer
Tilfellet MaterialABS
Grad divisjoner2 Grader F
Skjermdimensjoner12 "H
MonteringWall
SkalafargeHvit
Temp. Nøyaktighet+/- 4 grader
Temp. Område-60 grader til 120 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialHøydeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LPD9 Analogt termometer -40 Til 140 grader F | AC9YWU 3LPD9Aluminum11.5 "--40 grader til 140 grader77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LPE2 analogt termometer -40 Til 120 grader F | AC9YWV 3LPE2Plast16 "--40 grader til 120 grader96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LYK1 Analogt termometer -60 Til 140 grader F | AD2AKA 3LYK1Plast---60 grader til 140 grader274NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49T436 Analogt termometer -40 Til 120 grader F | AD6RGZ 49T436ABS-+/- 4 grader-40 grader til 120 grader196NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49T437 Analogt termometer -40 Til 120 grader F | AD6RHA 49T437ABS-+/- 4 grader-40 grader til 120 grader206NOK
GODKJENT LEVERANDØR 49T438 Analogt termometer 30 Til 250 grader F | AD6RHB 49T438Metal-+/- 2 grader30 Grader til 250 Grader709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 49T439 analogt termometer -60 til 120 grader F
155NOK / enhet