Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 401014 digitalt termometer -58 til 158 grader F | AD7LFG 4FB69

EXTECH 401014 Digitalt termometer -58 til 158 grader F

På lager
Vare: AD7LFG Modell: 401014Kryssreferanse: 4FB69
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt termometer
BatteritypeAAA
Ledningslengde9 '6 "
Dybde1"
Sifferstørrelse1"
SkjermtypeLCD
Høyde4"
MinneMin / Max
MonteringVegg eller skrivebord
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader
Temp. Område-58 grader til 158 grader
Bredde4 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 401014 Digitalt termometer -58 til 158 grader F
480NOK / enhet