CONGRESS DRIVES Kileremskiver

filtre

StilModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AVP325X0502.1 "til 3.1"2.1 "til 3.1"2.4 "til 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "388NOK
AVP325X062KW2.1 "til 3.1"2.1 "til 3.1"2.4 "til 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "388NOK
AVP350X062KW2.4 "til 3.4"2.4 "til 3.4"2.9 "til 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "422NOK
AVP350X0502.4 "til 3.4"2.4 "til 3.4"2.9 "til 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "422NOK
AVP375X0502.6 "til 3.6"2.6 "til 3.6"3.1 "til 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "463NOK
AVP400X0502.9 "til 3.9"2.9 "til 3.9"3.2 "til 4"1 / 2 "1 / 2 "4"618NOK
AVP400X062KW2.9 "til 3.9"2.9 "til 3.9"3.2 "til 4"5 / 8 "5 / 8 "4"859NOK
AVP450X0503.3 "til 4.3"3.3 "til 4.3"3.7 "til 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "691NOK
AVP450X062KW3.3 "til 4.3"3.3 "til 4.3"3.7 "til 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "777NOK
CONGRESS DRIVES -

Kileremskiver

StilModellBore Dia.AnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerKeyway størrelseUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris (eks. mva)
ACA0600X100KW1"eiker1"CA0600X100KW0.25 "x 0.125"6"5.85 "405NOK
BCA0450X0501 / 2 "solid1 / 2 "CA0450X050-4.5 "4.35 "310NOK
ACA0800X075KW3 / 4 "eiker3 / 4 "CA0800X075KW0.187 "x 0.093"8"7.85 "520NOK
ACA1100X075KW3 / 4 "-3 / 4 "CA1100X075KW0.187 "x 0.093"11 "10.85 "743NOK
CONGRESS DRIVES -

Fastboret støpt Zamak 3 kileremskive, 4-trinns, antall spor: 4

StilModellBore Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASCA400-4X062KW0.5 "eller 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"1 297NOK
BSCA600-4X062KW5/8 "eller 1/2"3 ", 4", 5 ", 6"1 388NOK
BSCA500-4X062KW5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"1 310NOK
StilModellBore Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASCA300-3X062KW0.5 "eller 0.625"1.875 ", 2.5", 3.313 "1 258NOK
ASCA500-3X062KW5/8 "eller 1/2"3 ", 4", 5 "1 169NOK
ASCA400-3X062KW5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 "919NOK
ASCA600-3X062KW5/8 "eller 1/2"4 ", 5", 6 "1 357NOK
StilModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.AnleggPasser til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ACA0150X0501.35 "1.35 "1 / 2 "solid1 / 2 "-1.5 "326NOK
ACA0150X0371.35 "1.35 "3 / 8 "solid3 / 8 "-1.5 "326NOK
ACA0150X0621.35 "1.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "-1.5 "326NOK
ACA0200X075KW1.85 "1.85 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"2"341NOK
ACA0200X062KW1.85 "1.85 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2"341NOK
ACA0200X0501.85 "1.85 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2"341NOK
ACA0200X0371.85 "1.85 "3 / 8 "solid3 / 8 "-2"341NOK
ACA0225X062KW2.1 "2.1 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.25 "186NOK
ACA0225X0502.1 "2.1 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.25 "356NOK
ACA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.75 "364NOK
ACA0275X0372.6 "2.6 "3 / 8 "solid3 / 8 "-2.75 "188NOK
ACA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "373NOK
ACA0250X062KW2.35 "2.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.5 "365NOK
ACA0250X0502.35 "2.35 "1 / 2 "solid1 / 2 "-2.5 "190NOK
ACA0250X075KW2.35 "2.35 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"2.5 "365NOK
ACA0300X087KW2.85 "2.85 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"3"380NOK
ACA0300X0502.85 "2.85 "1 / 2 "solid1 / 2 "-3"374NOK
ACA0300X062KW2.85 "2.85 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"3"374NOK
ACA0300X100KW2.85 "2.85 "1"solid1"0.250 "x 0.125"3"374NOK
ACA0300X075KW2.85 "2.85 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"3"380NOK
ACA0300X0372.85 "2.85 "3 / 8 "solid3 / 8 "-3"204NOK
ACA0350X075KW3.35 "3.35 "3 / 4 "solid3 / 4 "0.187 "x 0.093"3.5 "397NOK
ACA0350X062KW3.35 "3.35 "5 / 8 "solid5 / 8 "0.187 "x 0.093"3.5 "397NOK
ACA0350X100KW3.35 "3.35 "1"solid1"0.250 "x 0.125"3.5 "397NOK
ACA0350X087KW3.35 "3.35 "7 / 8 "solid7 / 8 "0.187 "x 0.093"3.5 "397NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?