WESTWARD Fettbeslag


filtre
Maks trykk: 5000 psi
StilModellStilFinishMonteringsmaterialeTrådstørrelseGjengetypetypenMonteringsstilMontering av gjengestørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
52NZ56
-Sink belagtStål-Metric-standardM6-1 mm1060NOK
RFQ
B
52PA04
--------10253NOK
C
52PA11
--------10289NOK
D
52NZ52
--------1039NOK
E
52NZ38
--------1046NOK
F
52NZ68
--------1071NOK
G
52NZ65
--------1064NOK
H
52PA19
--------10547NOK
I
5NUG0
-Sink belagt-1 / 8-27 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-90 grader, firkant--5199NOK
J
52NZ84
--------10138NOK
K
52PA21
--------10654NOK
L
52NZ86
--------10159NOK
M
TT232061G
--------138NOK
N
52NZ87
-Sink belagtStål-NPTF-Knapphode3 / 8-1810181NOK
RFQ
O
52NZ62
--------1060NOK
P
52PA05
--Rustfritt stål-PTF-standard1 / 8-2710278NOK
RFQ
Q
52PA15
--------10480NOK
R
52NZ47
--------556NOK
S
52NZ49
--------1060NOK
T
52NZ70
--------1064NOK
U
52NZ30
--------1034NOK
V
5NUF7
-Sink belagt-1 / 8-27 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-45 graders firkantet kropp--5224NOK
W
5NUF5
-Sink belagt-1 / 4-28 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-Rett, Hex--5124NOK
X
5NUF9
-Sink belagt-1 / 8-27 Kvinne, 1 / 4-28 Mann-90 grader, firkant--5181NOK
Y
52NZ53
-Sink belagtStål-Metric-standardM6-1 mm1056NOK
RFQ
Z
52NZ79
--------1094NOK
A1
52NZ58
--------1066NOK
B1
52NZ67
--------1068NOK
C1
52PA18
--------10521NOK
D1
52NZ24
--------1025NOK
E1
52NZ78
--------10109NOK
F1
52PA07
--------10282NOK
G1
52NZ96
--------10171NOK
H1
TT2042400000400G
--------136NOK
I1
52PA14
--------10317NOK
J1
52NZ51
--------1060NOK
K1
5NUF4
-Sink belagt-1 / 4-28 Kvinne, 1 / 8-27 Kvinne-Rett, Hex--5148NOK
L1
52PA10
--------10137NOK
M1
52NZ61
--------1071NOK
N1
52PA20
--------10623NOK
O1
52NZ33
--------1042NOK
P1
52NZ50
--------1062NOK
Q1
5NUF8
-Sink belagt-1 / 4-28 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-45 grader, runde--5207NOK
R1
52NZ82
--------10111NOK
S1
52PA13
--------10338NOK
T1
52NZ76
--------1079NOK
U1
52NZ77
--------1088NOK
V1
52PA03
--------10234NOK
W1
52NZ80
Drive (Push-In)Sink belagtStål----1 / 4 "1090NOK
X1
52NZ55
Drive (Push-In)Sink belagtStål----5 / 16 "1032NOK
Y1
52NZ69
Drive (Push-In)Sink belagtStål----1/4 "-281068NOK
Z1
52NZ26
Drive (Push-In)Sink belagtStål----3 / 16 "1027NOK
A2
52NZ32
Drive (Push-In)Sink belagtStål----1/8 "-271042NOK
B2
52NZ25
Drive (Push-In)Sink belagtStål----1/4 "-281027NOK
C2
52NZ31
Drive (Push-In)Sink belagtStål----1 / 4 "1034NOK
D2
52NZ75
TrykkavlastningSink belagtStål-PTF--1/8 "-271079NOK
E2
52PA02
TrykkavlastningSink belagtStål-PTF--1/8 "-2710115NOK
F2
52NZ28
standardSink belagtStål-SAE-LT--1/4 "-281037NOK
G2
52NZ48
standardSink belagtStål-SAE-LT--1/4 "-281062NOK
H2
52NZ34
standardSink belagtStål-PTF--1/4 "-18546NOK
I2
52NZ64
standardSink belagtStål-Metric--M8-1.25 mm1064NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?