Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5NUF9 Fettmontering 90 graders firkant Pk5 | AE4XRF

WESTWARD 5NUF9 smørenippel 90 grader kvadratisk Pk5

På lager
Vare: AE4XRF Modell: 5NUF9
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettmontering
FinishSink belagt
MaterialeStål
Total lengde13 / 16 "
Trådstørrelse1 / 8-27 Kvinne, 1 / 4-28 Mann
typen90 grader, firkant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8487900080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStilFinishMonteringsmaterialeTrådstørrelseGjengetypetypenMonteringsstilMontering av gjengestørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 5NUF4 Fettmontering rett sekskant Pk5 | AE4XRA 5NUF4-Sink belagt-1 / 4-28 Kvinne, 1 / 8-27 Kvinne-Rett, Hex--5148NOK
WESTWARD 5NUF5 Fitting Fitting Hex 1 / 8-27 Pk5 | AE4XRB 5NUF5-Sink belagt-1 / 4-28 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-Rett, Hex--5124NOK
WESTWARD 5NUF7 Fettmontering 45 graders firkant Pk5 | AE4XRD 5NUF7-Sink belagt-1 / 8-27 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-45 graders firkantet kropp--5224NOK
WESTWARD 5NUF8 Fettmontering 45 grader rund Pk5 | AE4XRE 5NUF8-Sink belagt-1 / 4-28 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-45 grader, runde--5207NOK
WESTWARD 5NUG0 Fettmontering 90 graders firkant 1 / 8-27 Pk5 | AE4XRG 5NUG0-Sink belagt-1 / 8-27 Mann, 1 / 8-27 Kvinne-90 grader, firkant--5199NOK
WESTWARD 52NZ31 Drivfettnippel, 1/4 tommers rett hodevinkel, 10 Pk | CD2FJN 52NZ31Drive (Push-In)Sink belagtStål----1 / 4 "1034NOK
WESTWARD 52NZ32 drivfettnippel, 1/8 tommer -27 rett hodevinkel, 10 pk | CD2FJP 52NZ32Drive (Push-In)Sink belagtStål----1/8 "-271042NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5NUF9 smørenippel 90 grader kvadratisk Pk5
181NOK /pakke