Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kileremskive 5/8 1/2 4-trinn 3 4 5 6 Od | AC9XEL 3LC26

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW V-belt Pulley 5/8 1/2 4-step 3 4 5 6 Od

På lager
Vare: AC9XEL Modell: SCA600-4X062KWKryssreferanse: 3LC26
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
1 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive, 4-trinns
Bore Dia.5/8 "eller 1/2"
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.5/8 "eller 1/2"
MaterialeStøpt Zamak 3
Antall spor4
Utenfor Dia.3 ", 4", 5 ", 6"
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Pris
CONGRESS DRIVES SCA500-4X062KW Kileremskive 5/8 1/2 4-trinn 2 3 4 5 Od | AB2CHW 1L843 SCA500-4X062KW5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"1 310 NOK
CONGRESS DRIVES SCA400-4X062KW Kileremskive 5/8 1/2 4-trinn 2-4 Od | AE2EWJ 4X560 SCA400-4X062KW0.5 "eller 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"1 297 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW V-belt Pulley 5/8 1/2 4-step 3 4 5 6 Od
1 388 NOK / enhet