Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Kileremskive 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | AC9XEJ 3LC24

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW V-belt Pulley 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od

På lager
Vare: AC9XEJ Modell: SCA300-3X062KWKryssreferanse: 3LC24
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
1 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive, 3-trinns
Bore Dia.0.5 "eller 0.625"
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.5/8 "eller 1/2"
MaterialeStøpt Zamak 3
Antall spor3
Utenfor Dia.1.875 ", 2.5", 3.313 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Pris
CONGRESS DRIVES SCA500-3X062KW Kileremskive 5/8 1.7 3-trinn 3 4 5 Od | AB2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5/8 "eller 1/2"3 ", 4", 5 "1 169 NOK
CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW Kileremskive 5/8 1.7 3-trinn 4 5 6 Od | AC9XEK 3LC25 SCA600-3X062KW5/8 "eller 1/2"4 ", 5", 6 "1 357 NOK
CONGRESS DRIVES SCA400-3X062KW Kileremskive 5/8 1.7 3-trinn 2 3 4 Od | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 "919NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW V-belt Pulley 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od
1 258 NOK / enhet