IMPERIAL Slanger Benders

filtre

Imperial tubing benders brukes til å bøye metallrør laget av kobber, aluminium eller stål i rørleggerarbeid, HVAC og bilapplikasjoner. Disse manuelle rørbøyerne er generelt egnet for små,...Les mer
IMPERIAL -

Spak Bender

StilModellAnleggHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
A364-FHA-10Støpt og smidd aluminiumSklisikkert grepSpak Bender29 "2 744NOK
A364-FHA-12Støpt og smidd aluminiumSklisikkert grepSpak Bender32.25 "3 413NOK
B364-FHA-06StålSpak TypeTube Bender13.51 186NOK
B364-FHA-08StålSpak TypeTube Bender18.52 083NOK
IMPERIAL -

Rør- og rørbøyere, trippelhodedesign, spakhåndtak

Imperial spak type rørbøyere som brukes til å lage glatte og tette radiusbøyninger i myke metaller som aluminium, kobber og tynnveggede stålrør. Disse enhetene er laget av robust, støpt aluminiumsmateriale med et tredobbelt hode design, slik at de kan bøyes 180 grader i rask bevegelse. De har også kalibrerte markeringer for å lage nøyaktige venstre-, høyre- og offsetbøyninger. Velg mellom en rekke av disse rørbøyer, tilgjengelig i spak- og trippelrillede typer. Raptor Supplies tilbyr også Imperial rørskjærere med flisslipte rillede valser og PVC-håndtak.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A370-FHspaken901NOK
B368-FHTrippelrillet545NOK
IMPERIAL -

Slange Bender

Imperial spak-type rørbøyere brukes til å skape glatte, tette radiusbøyninger i mykt kobber og aluminiumsrør, opptil 180 grader. Disse rørbøyerne har et svingbart håndtak som kan plasseres midt i en sving for mindre manuell innsats og bedre kontroll. De kommer med kalibrerte vinkelmarkeringer, fra 0 til 180 grader, for å indikere bøyningsvinkelen. Velg mellom et bredt utvalg av disse rørbøyer som er tilgjengelige i lengder fra 10 til 19 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A364-FHB-0410 "1 098NOK
A364-FHB-0510 "1 274NOK
A364-FHB-0614 "1 270NOK
A364-FHB-0819 "1 822NOK
IMPERIAL -

Trippelhodebøyer, opptil 180 graders bøyning, fast rørkrok

ModellSakPris (eks. mva)
470-FHCAD3BRG778NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikre nøyaktige bøyninger ved å bruke disse Imperial rørbenderne?

Imperial rørbøyere skal brukes med de riktige innstillingene, og slangen skal klemmes fast mens de justeres riktig i bøyemaskinen. For nøyaktighet kan brukere bruke en gradskive eller vinkelsøker for å måle vinkelen på svingen etter operasjonen.

Hva er faktorene du bør vurdere før du bruker disse Imperial-rørbøyerne?

  • Bestem diameteren, veggtykkelsen og materialet til røret.
  • Bestem kraften som kreves for å lage en bøy.
  • Brukere bør alltid bruke verneutstyr når de arbeider med metallrør.

Hvordan vedlikeholde disse Imperial tubing benders?

Disse Imperial rørbøyerne bør holdes rene og smøres for å fungere jevnt og forlenge levetiden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?