Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 368-FH Trippelhodebøyer, 5/16 tommers senterlinje bøyeradius | AF2PVY 6X861

IMPERIAL 368-FH Trippelhodebøyer, 5/16 tommers senterlinje bøyeradius

På lager
Vare: AF2PVY Modell: 368-FHKryssreferanse: 6X861
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel90 grader
Senterlinje Bend Radius5 / 16 "
markeringerKalibrerte markeringer for venstre, høyre og forskjøvet bøyning
Utenfor Dia. Slange3/16, 1/4, 5/16, 3/8 tommer
Total lengde8.25 "
typenTrippelrillet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 368-FH rørbøyer designet for å skape glatte, tette radiusbøyninger i kobber, messing og aluminiumsrør
    • Har håndtak som gir enkel og rask bøying i 90 grader med minimal innsats
    • Kalibrerte markeringer tillater nøyaktige bøyninger i venstre, høyre og forskjøvet retning

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
IMPERIAL 370-FH Triple Head Tube Bender, 180 graders bøyning, spakhåndtak | AC9ULN 3KE42 370-FHspaken901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 368-FH Trippelhodebøyer, 5/16 tommers senterlinje bøyeradius
545NOK / enhet