Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 470-FHC trippelhodebøyer, opp til 180 graders bøyning, fast rørkrok | AD3BRG 3XTW3

IMPERIAL 470-FHC trippelhodebøyer, opp til 180 graders bøyning, fast rørkrok

På lager
Vare: AD3BRG Modell: 470-FHCKryssreferanse: 3XTW3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrippelhodespakbender
Bøy vinkel0 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
Senterlinje Bend Radius7/16, 9/16, 11/16, 15/16"
AnleggStøpt aluminium
HåndtakstypePutehåndtak
markeringerKalibrerte vinkelmarkeringer fra 0 til 180 grader
Utenfor Dia. Slange3/16, 1/4, 5/16, 3/8 tommer
Total lengde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.846
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Imperial 470-FHC rørbender med patentert Roto-Lok indekseringshåndtak for jevn og tett radius, 180 graders bøyninger i kobber-, stål- og aluminiumsrør
    • Lett kropp i formstøpt aluminium gir utmerket dimensjonsstabilitet med kompakt design for bruk på trange steder
    • Har luksuriøst putegrep for komfort og stabilitet, og fast rørkrok sikrer røret for å forhindre glidning og flating i enden
    • Kalibrerte markeringer tillater nøyaktige bøyninger i venstre, høyre og forskjøvet retning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 470-FHC trippelhodebøyer, opp til 180 graders bøyning, fast rørkrok
863NOK / enhet