Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 364-FHA-12 Spak Bender, aluminium, 3/4 tommers rør, 3 tommers radius | AD3BRJ 3XTW5

IMPERIAL 364-FHA-12 Spak Bender, aluminium, 3/4 tommers rør, 3 tommers radius

På lager
Vare: AD3BRJ Modell: 364-FHA-12Kryssreferanse: 3XTW5
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
3 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak Bender
Bøy vinkel0 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
Senterlinje Bend Radius3"
AnleggStøpt og smidd aluminium
HåndtakstypeSklisikkert grep
markeringerKalibrerte vinkelmarkeringer fra 0 til 180 grader
Utenfor Dia. Slange3/4 tommer
Total lengde32.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.483
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 364-FHA-12 rørbøyemaskin av typen spak designet for å bøye 3/4 tommers rør opp til 180 grader, med en bøyeradius på 3 tommer
    • Har kalibreringstiltak på 15 grader på en 180 graders skala for nøyaktig bøying
    • Utstyrt med et sklisikkert håndtak for effektiv trykkpåføring
    • Ideell for myke kobber- og aluminiumsrør

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHåndtakstypeSakTotal lengdePris
IMPERIAL 364-FHA-10 Spak Bender, aluminium, 5/8 tommers rør, 2-1/4 tommers radius | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Støpt og smidd aluminiumSklisikkert grepSpak Bender29 "2 744 NOK
IMPERIAL 364-FHA-06 Tube Bender 3/8 tommers diameter | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06StålSpak TypeTube Bender13.51 186 NOK
IMPERIAL 364-FHA-08 Tube Bender 1/2 tomme diameter | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08StålSpak TypeTube Bender18.52 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-12 Spak Bender, aluminium, 3/4 tommers rør, 3 tommers radius
3 413 NOK / enhet