Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 364-FHA-08 Tube Bender 1/2 tomme diameter | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 Tube Bender 1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AH9KJX Modell: 364-FHA-08Kryssreferanse: 40AW07
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
2 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel180
Kalibreringsstigninger (grad.)15
Senterlinje Bend Radius1-1 / 2 "
AnleggStål
HåndtakstypeSpak Type
Utenfor Dia. Slange1/2
Total lengde18.5
typenspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)13.21

Produktdetaljer:

    • Imperial 364-FHA-08 rørbøyer for å lage jevne bøyninger med tett radius i glødet kobber- og aluminiumsrør
    • Har håndtaksmekanisme i spakstil som tillater enkle bøyninger opp til 180 grader med minimal innsats, og forhindrer rifling, krymping eller flating av det myke røret
    • Bred krok muliggjør sikker griping av slangen, og eliminerer skader på myke metaller
    • Åpen sidedesign gjør det mulig å skli over slangen når som helst og bøyer kun én størrelse
    • Kalibrerte markeringer viser nøyaktig bøyningsvinkel
    • Samsvarer med føderal spesifikasjon GGG-B-191a Type 3, Class 2

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHåndtakstypeSakTotal lengdePris
IMPERIAL 364-FHA-10 Spak Bender, aluminium, 5/8 tommers rør, 2-1/4 tommers radius | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Støpt og smidd aluminiumSklisikkert grepSpak Bender29 "2 744 NOK
IMPERIAL 364-FHA-12 Spak Bender, aluminium, 3/4 tommers rør, 3 tommers radius | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Støpt og smidd aluminiumSklisikkert grepSpak Bender32.25 "3 413 NOK
IMPERIAL 364-FHA-06 Tube Bender 3/8 tommers diameter | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06StålSpak TypeTube Bender13.51 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-08 Tube Bender 1/2 tomme diameter
2 083 NOK / enhet